Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60700FC45 -liitin 45 asteen 3/4 tuuman sisäinen eristys | AH6XUP 36LK41

CALBRITE S60700FC45 liitin 45 astetta 3/4 tuuman sisäinen eristys

Varastossa
Tuote: AH6XUP Malli: S60700FC45Ristiviite: 36LK41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Putken koko3 / 4 "
EristettyKyllä
Eristys tyyppiSisäinen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
NPT-koko3 / 4 "
Alaluokkakyynärpäät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CALBRITE S60500FC45 -liitin 45 asteen 1/2 tuuman sisäinen eristys | AH6XUN 36LK40 S60500FC451 / 2 "€148.81
CALBRITE S61000FC45 liitin, 1 tuuman kauppakoko, 316 ruostumatonta terästä | CL2LFN S61000FC45-€147.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60700FC45 liitin 45 astetta 3/4 tuuman sisäinen eristys
€173.24 / yksikkö