MERSEN FERRAZ ACL80 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 80A | CH4WBX

MERSEN FERRAZ ACL80 trukin sulake, 125VAC/VDC, 80A

Tuote: CH4WBX Malli: ACL80

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus125V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu80A
Halkaisija0.86 "
Pituus3.49 "
Asennuspultattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)19.2
Laivan pituus (cm)2.39
Laivan leveys (cm)10.64

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ ACL100 trukkien sulake, 125VAC/VDC, 100A | CH4WBM ACL100100A0.86 "3.49 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ACL120 trukkien sulake, 125VAC/VDC, 120A | CH4WBN ACL120120A0.86 "3.49 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ACL40 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 40A | CH4WBR ACL30 ACL4040A0.59 "3.07 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ACL50 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 50A | CH4WBT ACL35 ACL5050A0.59 "3.07 "€27.97
MERSEN FERRAZ ACL60 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 60A | CH4WBU ACL40 ACL6060A0.59 "3.07 "€24.35
MERSEN FERRAZ ACL70 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 70A | CH4WBV ACL50 ACL7070A0.86 "3.49 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ACL75 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 75A | CH4WBW ACL7575A0.86 "3.49 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ ACL80 trukin sulake, 125VAC/VDC, 80A