Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A70QS500-4K puolijohde, nopea, 700V, 500A, aR-luokka, tyyppi 4K | CH4VYM

MERSEN FERRAZ A70QS500-4K puolijohde, nopea, 700V, 500A, aR-luokka, tyyppi 4K

Varastossa
Tuote: CH4VYM Malli: A70QS500-4K

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus700V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu500A
Halkaisija2"
Pituus7.09 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)6.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppi 4K

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A70QS100-4 Puolijohde, nopea, 700V, 100A, aR-luokka | CH4VWW A70QS100-4GMG100A1"4.38 "High Speed€82.59
MERSEN FERRAZ A70QS100-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 100A, aR-luokka | CH4VWX A70QS100-4ILGMG100A1"4.38 "High Speed€216.99
MERSEN FERRAZ A70QS125-4 Puolijohde, nopea, 700V, 125A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VWY A70QS125-4GMG125A1.22 "4.38 "High Speed€207.47
MERSEN FERRAZ A70QS125-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 125A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VWZ A70QS125-4ILGMG125A1.22 "4.38 "High Speed€240.76
MERSEN FERRAZ A70QS150-4 Puolijohde, nopea, 700V, 150A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VXC A70QS150-4GMG150A1.22 "4.38 "High Speed€207.47
MERSEN FERRAZ A70QS150-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 150A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VXD A70QS150-4ILGMG150A1.22 "4.38 "High Speed€186.86
MERSEN FERRAZ A70QS175-4 Puolijohde, nopea, 700V, 175A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VXG A70QS175-4GMG175A1.22 "4.38 "High Speed€185.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A70QS500-4K puolijohde, nopea, 700V, 500A, aR-luokka, tyyppi 4K
€392.83 / yksikkö