Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IN-SINK-ERATOR FDT-00 joustava purkuputki 1 1/2 tuumaa | AB4CLA 1WXC2

IN-SINK-ERATOR FDT-00 taipuisa poistoputki 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4CLA Malli: FDT-00Ristiviite: 1WXC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava purkuputki
Väri / viimeistelyValkoinen
MateriaaliMuovi
Putken koko1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR FDT-00 taipuisa poistoputki 1 1/2 tuumaa
€23.43 / yksikkö