MERSEN FERRAZ A6Y200-3 Virranrajoitussulake, 600V, 200A, Tyyppi 3, Teräkiinnitys | CH4VNA

MERSEN FERRAZ A6Y200-3 virtaa rajoittava sulake, 600 V, 200 A, tyyppi 3, teräasennus

Tuote: CH4VNA Malli: A6Y200-3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu200A
Halkaisija1.5 "
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus9.63 "
AsennusLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)4.93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A6Y1000-4 Virranrajoitussulake, 600V, 1000A | CH4VLP A6Y1000-4600V1000A3"10.5 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A6Y1000-5 Virranrajoitussulake, 600V, 1000A | CH4VLQ A6Y1000-5600V1000A3"12.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A6Y100-21 Virranrajoitussulake, 600V, 100A | CH4VLR A6Y100-21600V100A1.06 "5.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A6Y100-3 Virranrajoitussulake, 600V, 100A | CH4VLT A6Y100-3600V100A1"7.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A6Y100-4 Virranrajoitussulake, 600V, 100A | CH4VLU A6Y100-4600V100A1"7.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A6Y10-1 Virranrajoitussulake, 600V, 10A | CH4VLV A6Y10-1600V10A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A6Y10-11 Virranrajoitussulake, 600V, 10A | CH4VLW A6Y10-11600V10A0.57 "2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A6Y200-3 virtaa rajoittava sulake, 600 V, 200 A, tyyppi 3, teräasennus