Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A6K200R Sulake, 600VAC, 200A, 1 napa | AG8LNE

MERSEN FERRAZ A6K200R sulake, 600VAC, 200A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LNE Malli: A6K200R

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria200A
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu200A
Halkaisija1.81 "
KehystyyppiA6K
SulakeluokkaLuokka RK1
Pituus9.63 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)4.93
Laivan leveys (cm)4.93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A6K100R Sulake, 600VAC, 100A, 1 napa | AG8LNA A6K100R100A100A1.31 "7.88 "Nopea toiminta€114.79
MERSEN FERRAZ A6K10R Sulake, 600VAC, 10A, 1 napa | AG8LNB A6K10R10A10A0.81 "5"Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A6K15R Sulake, 600VAC, 15A, 1 napa | AG8LNC A6K15R15A15A0.81 "5"Nopea toiminta€39.75
MERSEN FERRAZ A6K175R Sulake, 600VAC, 175A, 1 napa | AG8LND A6K175R175A175A1.81 "9.63 "Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A6K20R Sulake, 600VAC, 20A, 1 napa | AG8LNF A6K20R20A20A0.81 "5"Nopea toiminta€39.75
MERSEN FERRAZ A6K225R Sulake, 600VAC, 225A, 1 napa | AG8LNG A6K225R225A225A2.56 "11.63 "Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A6K250R Sulake, 600VAC, 250A, 1 napa | AG8LNH A6K250R250A250A2.56 "11.63 "Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A6K200R sulake, 600VAC, 200A, 1 napa
€229.80 / yksikkö