MERSEN FERRAZ A6D150/400R Aikaviivesulake, 600V, 150A, luokka RK1 | CH4VKC

MERSEN FERRAZ A6D150/400R aikaviivesulake, 600V, 150A, luokka RK1

Tuote: CH4VKC Malli: A6D150/400R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu150A
Halkaisija2.56 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka RK1
Pituus11.63 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6065
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)6.65
Laivan leveys (cm)6.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ A6D100R Aikaviivesulake, 600V, 100A, luokka RK1, 1 napa | AG8LLP A6D100R100A100A1.31 "Aikaviive sulake7.88 "€53.36
MERSEN FERRAZ A6D10R Sulake, Aikaviive, 10 A, 600 V | AG8LLQ A6D10R10A--Sulake-€17.15
MERSEN FERRAZ A6D110R Aikaviivesulake, 600V, 0.1A, luokka RK1, 1 napa | AG8LLR A6D110R110A0.1A0.81 "Aikaviive sulake5"€114.17
MERSEN FERRAZ A6D125R Aikaviivesulake, 600V, 125A, luokka RK1, 1 napa | AG8LLT A6D125R125A125A1.81 "Aikaviive sulake9.63 "€137.61
MERSEN FERRAZ A6D12R Aikaviivesulake, 600V, 12A, luokka RK1, 1 napa | AG8LLU A6D12R12A12A0.81 "Aikaviive sulake5"€17.15
MERSEN FERRAZ A6D150R Aikaviivesulake, 600V, 150A, luokka RK1, 1 napainen | AG8LLV A6D150R150A150A1.81 "Aikaviive sulake9.63 "€114.17
MERSEN FERRAZ A6D15R Sulake, Aikaviive, 15 A, 600 V | AG8LLW A6D15R15A--Sulake-€19.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A6D150/400R aikaviivesulake, 600V, 150A, luokka RK1