MERSEN FERRAZ A60X450-4TA Semiconductor Fuse, High Speed, 600V, 450A, aR Class, Type 4 | CH4VHN

MERSEN FERRAZ A60X450-4TA puolijohdesulake, nopea, 600V, 450A, aR-luokka, tyyppi 4

Tuote: CH4VHN Malli: A60X450-4TA

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu450A
Halkaisija2.41 "
Pituus5.13 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.86
Laivan leveys (cm)18.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TA-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ A60X1000-128 puolijohdesulake, nopea, 600V, 1000A, aR-luokka | CH4VEV A60X1000-128GMG1000A3.5 "4"pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60X1000-128IL puolijohdesulake, nopea, 600V, 1000A, aR-luokka | CH4VEW A60X1000-128ILGMG1000A3.5 "4"pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60X100-4 puolijohdesulake, nopea, 600V, 100A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VEX A60X100-4GMG100A1"4.41 "pultattu€153.85
MERSEN FERRAZ A60X100-4K puolijohdesulake, nopea, 600V, 100A, aR-luokka, tyyppi 4K | CH4VEY A60X100-4KGMG100A1"5"pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60X100-4TA puolijohdesulake, nopea, 600V, 100A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4VEZ A60X100-4TAGMG100A1.41 "4.41 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60X1-1 puolijohdesulake, nopea, 600V, 1A, aR-luokka | CH4VFB A60X1-1PolyTube1A0.81 "5"Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60X1200-128 puolijohdesulake, nopea, 600V, 1200A, aR-luokka | CH4VFC A60X1200-128GMG1200A3.5 "4"pultattu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A60X450-4TA puolijohdesulake, nopea, 600V, 450A, aR-luokka, tyyppi 4