MERSEN FERRAZ A50P250-4TA Semiconductor Fuse, High Speed, 500V, 250A, aR Class, Type 4 | CH4UWR

MERSEN FERRAZ A50P250-4TA puolijohdesulake, nopea, 500 V, 250 A, aR-luokka, tyyppi 4

Tuote: CH4UWR Malli: A50P250-4TA

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu250A
Halkaisija1.5 "
Pituus4.34 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.701
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TA-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ A50P1000-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 1000A, aR-luokka | CH4UVD A50P1000-41000A3"6.97 "pultattu€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 1000A, aR-luokka | CH4UVE A50P1000-4TA1000A3"6.97 "pultattu€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TI puolijohdesulake, nopea, 500V, 1000A, aR-luokka | CH4UVF A50P1000-4TI1000A3"6.97 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P10-1 puolijohdesulake, nopea, 500V, 10A, aR-luokka | CH4UVK A50P10-110A0.56 "2"Leikata€40.94
MERSEN FERRAZ A50P1200-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 1200A, aR-luokka | CH4UVL A50P1200-41200A3"6.97 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 1200A, aR-luokka | CH4UVM A50P1200-4TA1200A3"6.97 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TI puolijohdesulake, nopea, 500V, 1200A, aR-luokka | CH4UVN A50P1200-4TI1200A3"6.97 "pultattu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A50P250-4TA puolijohdesulake, nopea, 500 V, 250 A, aR-luokka, tyyppi 4