Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A4J110 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 110A, luokka J, 1 napa | AG8LKJ

MERSEN FERRAZ A4J110 sulake, nopeatoiminen, 600V, 110A, luokka J, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LKJ Malli: A4J110
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
€92.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria110A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu110A
Halkaisija1.62 "
KehystyyppiA4J
SulakeluokkaLuokka J
Pituus5.75 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)4.29
Laivan leveys (cm)4.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A4J1 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 1A, luokka J, 1 napa | AG8LKF A4J11APolyTube1A0.81 "2.25 "Nopea toiminta€15.60
MERSEN FERRAZ A4J10 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 10A, luokka J, 1 napa | AG8LKG A4J1010APolyTube10A0.81 "2.25 "Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A4J100 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 100A, luokka J, 1 napa | AG8LKH A4J100100AGMG100A1.06 "4.63 "Nopea toiminta€45.35
MERSEN FERRAZ A4J125 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 125A, luokka J, 1 napa | AG8LKK A4J125125AGMG125A1.62 "5.75 "Nopea toiminta€79.02
MERSEN FERRAZ A4J15 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 15A, luokka J, 1 napa | AG8LKL A4J1515APolyTube15A0.81 "2.25 "Nopea toiminta€17.84
MERSEN FERRAZ A4J150 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 150A, luokka J, 1 napa | AG8LKM A4J150150AGMG150A1.62 "5.75 "Nopea toiminta€79.02
MERSEN FERRAZ A4J175 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 175A, luokka J, 1 napa | AG8LKN A4J175175AGMG175A1.62 "5.75 "Nopea toiminta€79.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A4J110 sulake, nopeatoiminen, 600V, 110A, luokka J, 1 napa
€92.53 / yksikkö