Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A4BY900 Aikaviivesulake, 600V, 900A, luokka L, 1 napa | AG8LKE

MERSEN FERRAZ A4BY900 aikaviivesulake, 600V, 900A, luokka L, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LKE Malli: A4BY900

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,712.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria900A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu900A
Halkaisija2.5 "
KehystyyppiA4BY
SulakeluokkaLuokka L
Pituus10.75 "
Asennuspultattu
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1285
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A4BY1000 Aikaviivesulake, 600V, 1000A, luokka L, 1 napa | AG8LJK A4BY10001000A1000A2.5 "10.75 "€664.29
MERSEN FERRAZ A4BY1200 Aikaviivesulake, 600V, 1200A, luokka L, 1 napa | AG8LJL A4BY12001200A1200A2.5 "10.75 "€698.66
MERSEN FERRAZ A4BY1400 Aikaviivesulake, 600V, 1400A, luokka L, 1 napa | AG8LJM A4BY14001400A1400A3"10.75 "€1,458.46
MERSEN FERRAZ A4BY1500 Aikaviivesulake, 600V, 1500A, luokka L, 1 napa | AG8LJN A4BY15001500A1500A3"10.75 "€1,668.82
MERSEN FERRAZ A4BY1600 Aikaviivesulake, 600V, 1600A, luokka L, 1 napa | AG8LJP A4BY16001600A1600A3"10.75 "€942.96
MERSEN FERRAZ A4BY1800 Aikaviivesulake, 600V, 1800A, luokka L, 1 napa | AG8LJQ A4BY18001800A1800A3.5 "10.75 "€1,522.00
MERSEN FERRAZ A4BY2000 Aikaviivesulake, 600V, 2000A, luokka L, 1 napa | AG8LJR A4BY20002000A2000A3.5 "10.75 "€1,250.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BY900 aikaviivesulake, 600V, 900A, luokka L, 1 napa
€1,712.01 / yksikkö