MERSEN FERRAZ A480R2R-1HE sulake, keskijännite, 4800V, R mitoitettu | CH4UNL

MERSEN FERRAZ A480R2R-1HE sulake, keskijännite, 4800 V, R mitoitettu

Tuote: CH4UNL Malli: A480R2R-1HE

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus4800V
Rungon materiaaliEpoksi
Halkaisija3"
Korkeus3"
Pituus16.13 "
AsennusLeikata
NopeusR-luokiteltu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.292
Laivan korkeus (cm)45.09
Laivan pituus (cm)14.45
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MERSEN FERRAZ A480R2R-1 Sulake, Keskijännite, 4800V, R mitoitettu | CH4UNK A480R2R-115.88 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A480R2R-1HE sulake, keskijännite, 4800 V, R mitoitettu