MERSEN FERRAZ A480R2R-1 Sulake, Keskijännite, 4800V, R mitoitettu | CH4UNK

MERSEN FERRAZ A480R2R-1 sulake, keskijännite, 4800 V, R mitoitettu

Tuote: CH4UNK Malli: A480R2R-1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus4800V
Rungon materiaaliEpoksi
Halkaisija3"
Korkeus3"
Pituus15.88 "
AsennusLeikata
NopeusR-luokiteltu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9518
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MERSEN FERRAZ A480R2R-1HE sulake, keskijännite, 4800V, R mitoitettu | CH4UNL A480R2R-1HE16.13 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A480R2R-1 sulake, keskijännite, 4800 V, R mitoitettu