Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A3T10 Sulake, Nopeatoiminen, 300V, 10A, Luokka T, 1 napa | AG8LGH

MERSEN FERRAZ A3T10 sulake, nopeatoiminen, 300V, 10A, luokka T, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LGH Malli: A3T10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus300V
Ampeeria10A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu10A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiA3T
SulakeluokkaLuokka T
Pituus0.88 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite300V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan pituus (cm)2.24
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A3T1 Sulake, Nopeatoiminen, 300V, 1A, luokka T, 1 napa | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "LeikataNopea toiminta€16.09
MERSEN FERRAZ A3T100 Sulake, Nopeatoiminen, 300V, 100A, Luokka T, 1 napa | AG8LGJ A3T100100A100A0.81 "2.16 "pultattuNopea toiminta€19.86
MERSEN FERRAZ A3T1000 Sulake, Nopeatoiminen, 300V, 1000A, Luokka T, 1-napainen | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"pultattuNopea toiminta€343.54
MERSEN FERRAZ A3T110 Sulake, Nopeatoiminen, 300V, 110A, Luokka T, 1 napa | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "pultattuNopea toiminta€37.79
MERSEN FERRAZ A3T1200 Sulake, Nopeatoiminen, 300V, 1200A, Luokka T, 1 napa | AG8LGM A3T12001200A1200A2.52 "4"pultattuNopea toiminta€342.68
MERSEN FERRAZ A3T15 Sulake, Nopeatoiminen, 300V, 15A, Luokka T, 1 napa | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "LeikataNopea toiminta€16.09
MERSEN FERRAZ A3T150 Sulake, Nopeatoiminen, 300V, 150A, Luokka T, 1 napa | AG8LGP A3T150150A150A1.06 "2.44 "pultattuNopea toiminta€105.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A3T10 sulake, nopeatoiminen, 300V, 10A, luokka T, 1 napa
€16.86 / yksikkö