MERSEN FERRAZ A30QS4500-128 puolijohdesulake, nopea, 300V, 4500A, aR-luokka | CH4UJY

MERSEN FERRAZ A30QS4500-128 puolijohdesulake, nopea, 300V, 4500A, aR-luokka

Tuote: CH4UJY Malli: A30QS4500-128

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus300V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu4500A
Halkaisija4.5 "
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus2.59 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4515
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A30QS1000-128 puolijohdesulake, nopea, 300V, 1000A, aR-luokka | CH4UGV A30QS1000-1281000A3"2.59 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A30QS1000-128IL puolijohdesulake, nopea, 300V, 1000A, aR-luokka | CH4UGW A30QS1000-128IL1000A3.5 "2.59 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A30QS100-4 puolijohdesulake, nopea, 300V, 100A, aR-luokka | CH4UGX A30QS100-4100A1.22 "3.13 "€106.32
MERSEN FERRAZ A30QS100-4IL puolijohdesulake, nopea, 300V, 100A, aR-luokka | CH4UGY A30QS100-4IL100A1.72 "3.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A30QS100-4TI puolijohdesulake, nopea, 300V, 100A, aR-luokka | CH4UGZ A30QS100-4TI100A1.22 "3.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128 puolijohdesulake, nopea, 300V, 1200A, aR-luokka | CH4UHA A30QS1200-1281200A3"2.59 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128IL puolijohdesulake, nopea, 300V, 1200A, aR-luokka | CH4UHB A30QS1200-128IL1200A3.5 "2.59 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A30QS4500-128 puolijohdesulake, nopea, 300V, 4500A, aR-luokka