Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL CVB-5TLF jousitakaiskuventtiili hanoilla 1-1 / 4 tuumaa | AC7AGZ 36Y058

CAMPBELL CVB-5TLF jousen takaiskuventtiili hanoilla 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7AGZ Malli: CVB-5TLFRistiviite: 36Y058

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousinen sulkuventtiili hanoilla
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Virtaus23 gpm
Pituus3.75 "
MateriaaliMatala lyijy messinki
Maks. Lämpötila190-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus2.25 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliNBR-kumi SN-919F
Istuimen materiaaliLyijytön pronssi
Koko1.25 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
CAMPBELL CVB-4TLF jousitakaiskuventtiili hanoilla 1 tuuman Fnpt | AC7AGY 36Y057 CVB-4TLF18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "€46.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL CVB-5TLF jousen takaiskuventtiili hanoilla 1-1/4 tuumaa
€71.72 / yksikkö