Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9254 Litteä aluslevy Jumbo Black Oxide Sopii 1-3 / 4in | AE6HCG 5RY58

APPROVED VENDOR Z9254 litteä aluslevy Jumbo Black Oxide Sopii 1-3/4in

Varastossa
Tuote: AE6HCG Malli: Z9254Ristiviite: 5RY58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumbo Aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1.75 "
Sisällä Dia.1.875 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3.375 "
Rockwellin kovuusC50
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.020 / -0.010 "
Tyyppijumbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9254 litteä aluslevy Jumbo Black Oxide Sopii 1-3/4in
€62.36 / yksikkö