Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A2K600R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 600A, luokka RK1, 1 napa | AG8LFH

MERSEN FERRAZ A2K600R sulake, nopeatoiminen, 250V, 600A, luokka RK1, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LFH Malli: A2K600R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€517.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Ampeeria600A
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu600A
Halkaisija2.56 "
KehystyyppiA2K
SulakeluokkaLuokka RK1
Pituus10.38 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite250V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)27.46
Laivan pituus (cm)6.65
Laivan leveys (cm)6.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A2K100R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 100A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEP A2K100R100APolyTube100A1.06 "5.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2K10R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 10A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEQ A2K10R10AGMG10A0.56 "2"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2K125R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 125A, luokka RK1, 1 napa | AG8LER A2K125R125APolyTube125A1.56 "7.13 "€178.28
MERSEN FERRAZ A2K15R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 15A, luokka RK1, 1 napa | AG8LET A2K15R15AGMG15A0.56 "2"€20.64
MERSEN FERRAZ A2K175R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 175A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEU A2K175R175APolyTube175A1.56 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2K200R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 200A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEV A2K200R200APolyTube200A1.56 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2K20R Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 20A, luokka RK1, 1 napa | AG8LEW A2K20R20AGMG20A0.56 "2"€20.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A2K600R sulake, nopeatoiminen, 250V, 600A, luokka RK1, 1 napa
€517.08 / yksikkö