MERSEN FERRAZ A2D175/400R Aikaviivesulake, 250V, 175A, luokka RK1 | CH4UBV

MERSEN FERRAZ A2D175/400R aikaviivesulake, 250V, 175A, luokka RK1

Tuote: CH4UBV Malli: A2D175/400R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu175A
Halkaisija2.06 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka RK1
Pituus8.63 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)22.38
Laivan pituus (cm)5.38
Laivan leveys (cm)5.38

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ A2D100R Aikaviivesulake, 250VAC, 100A, 1 napa | AG8LDD A2D100R100A100A1.06 "Sulake5.88 "€38.28
MERSEN FERRAZ A2D10R Aikaviivesulake, 250VAC, 10A, 1 napa | AG8LDE A2D10R10A10A0.56 "Sulake2"€17.49
MERSEN FERRAZ A2D110R Aikaviivesulake, 250VAC, 110A, 1 napa | AG8LDF A2D110R110A0.1A0.56 "Sulake2"€121.58
MERSEN FERRAZ A2D125R Aikaviivesulake, 250VAC, 125A, 1 napa | AG8LDG A2D125R125A125A1.56 "Sulake7.13 "€66.72
MERSEN FERRAZ A2D150R Aikaviivesulake, 250VAC, 150A, 1 napa | AG8LDJ A2D150R150A150A1.56 "Sulake7.13 "€66.72
MERSEN FERRAZ A2D15R Aikaviivesulake, 250VAC, 15A, 1 napa | AG8LDK A2D15R15A15A0.56 "Sulake2"€7.22
MERSEN FERRAZ A2D175R Aikaviivesulake, 250VAC, 175A, 1 napa | AG8LDL A2D175R175A175A1.56 "Sulake7.13 "€70.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A2D175/400R aikaviivesulake, 250V, 175A, luokka RK1