Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A2D125R Aikaviivesulake, 250VAC, 125A, 1 napa | AG8LDG

MERSEN FERRAZ A2D125R aikaviivesulake, 250VAC, 125A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LDG Malli: A2D125R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Ampeeria125A
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu125A
Halkaisija1.56 "
KehystyyppiA2D
SulakeluokkaLuokka RK1
Pituus7.13 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite250V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)18.57
Laivan pituus (cm)3.96
Laivan leveys (cm)3.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ A2D100R Aikaviivesulake, 250VAC, 100A, 1 napa | AG8LDD A2D100R100A100A1.06 "Sulake5.88 "€38.28
MERSEN FERRAZ A2D10R Aikaviivesulake, 250VAC, 10A, 1 napa | AG8LDE A2D10R10A10A0.56 "Sulake2"€17.49
MERSEN FERRAZ A2D110R Aikaviivesulake, 250VAC, 110A, 1 napa | AG8LDF A2D110R110A0.1A0.56 "Sulake2"€121.58
MERSEN FERRAZ A2D150R Aikaviivesulake, 250VAC, 150A, 1 napa | AG8LDJ A2D150R150A150A1.56 "Sulake7.13 "€66.72
MERSEN FERRAZ A2D15R Aikaviivesulake, 250VAC, 15A, 1 napa | AG8LDK A2D15R15A15A0.56 "Sulake2"€7.22
MERSEN FERRAZ A2D175R Aikaviivesulake, 250VAC, 175A, 1 napa | AG8LDL A2D175R175A175A1.56 "Sulake7.13 "€70.55
MERSEN FERRAZ A2D1R Aikaviivesulake, 250VAC, 1A, 1 napa | AG8LDM A2D1R1A1A0.56 "Sulake2"€10.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A2D125R aikaviivesulake, 250VAC, 125A, 1 napa
€66.72 / yksikkö