Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC TC-90002 Kalibrointitarra FIN Sininen/Valkoinen PK350 | AH3AWT 30XD78

STRANCO INC TC-90002 Kalibrointitarra FIN Sininen/Valkoinen PK350

Varastossa
Tuote: AH3AWT Malli: TC-90002Ristiviite: 30XD78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointitarra
tarttuvaKyllä
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriSininen / valkoinen
MateriaaliPolyesteri
Etikettien määrä350
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0998
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
STRANCO INC TC-10936 Kalibrointitarra ENG Valkoinen / Punainen PK350 | AH3AVY 30XD60 TC-109365 / 8 "Valkoinen / Punainen1.5 "€20.15
STRANCO INC TCF-22135 -kalibrointitarra FIN musta / keltainen PK350 | AH3AWE 30XD66 TCF-221355 / 8 "Musta / keltainen1.5 "€23.15
STRANCO INC TCFSL2-22135 kalibrointitarra FIN musta / keltainen PK350 | AH3AWF 30XD67 TCFSL2-221355 / 8 "Musta / keltainen1.5 "€50.07
STRANCO INC TC-10927 Kalibrointitarra ENG Musta / Valkoinen PK350 | AH3AWG 30XD68 TC-109275 / 8 "Musta / valkoinen1.5 "€20.15
STRANCO INC TCR-22134 -kalibrointitarra FIN vihreä / valkoinen PK350 | AH3AWH 30XD69 TCR-221345 / 8 "Vihreä / valkoinen1.5 "€23.15
STRANCO INC TCRSL2-22134 Kalibrointitarra ENG Vihreä / Valkoinen PK350 | AH3AWJ 30XD70 TCRSL2-221345 / 8 "Vihreä / valkoinen1.5 "€50.07
STRANCO INC TCR-22132 Kalibrointitarra ENG Musta / Valkoinen PK350 | AH3AWK 30XD71 TCR-221325 / 8 "Musta / valkoinen1.5 "€23.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC TC-90002 Kalibrointitarra FIN Sininen/Valkoinen PK350
€20.15 / yksikkö