MERSEN FERRAZ A100P20-1 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 20A, aR-luokka | CH4TMK

MERSEN FERRAZ A100P20-1 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 20A, aR-luokka

Tuote: CH4TMK Malli: A100P20-1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus1000V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu20A
Halkaisija0.56 "
Pituus2.63 "
AsennusLeikata
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)4.29
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)7.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ A100P1000-4 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1000A, aR-luokka | CH4TLR A100P1000-41000A3.5 "8.22 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P1000-4TA puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1000A, aR-luokka | CH4TLT A100P1000-4TA1000A3.5 "8.22 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P100-4 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 100A, aR-luokka | CH4TLU A100P100-4100A1.22 "5"pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P100-4TA puolijohdesulake, nopea, 1000V, 100A, aR-luokka | CH4TLV A100P100-4TA100A1.22 "5"pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P100-4TI puolijohdesulake, nopea, 1000V, 100A, aR-luokka | CH4TLW A100P100-4TI100A1.22 "5"pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P1200-4 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1200A, aR-luokka | CH4TLX A100P1200-41200A4.38 "11.47 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P1200-4TA puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1200A, aR-luokka | CH4TLY A100P1200-4TA1200A4.38 "11.47 "pultattu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A100P20-1 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 20A, aR-luokka