MERSEN FERRAZ A100P1200-4 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1200A, aR-luokka | CH4TLX

MERSEN FERRAZ A100P1200-4 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1200A, aR-luokka

Tuote: CH4TLX Malli: A100P1200-4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus1000V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu1200A
Halkaisija4.38 "
Pituus11.47 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1495
Laivan korkeus (cm)39.07
Laivan pituus (cm)20.62
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ A100P1000-4 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1000A, aR-luokka | CH4TLR A100P1000-41000A3.5 "8.22 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P1000-4TA puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1000A, aR-luokka | CH4TLT A100P1000-4TA1000A3.5 "8.22 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P100-4 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 100A, aR-luokka | CH4TLU A100P100-4100A1.22 "5"pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P100-4TA puolijohdesulake, nopea, 1000V, 100A, aR-luokka | CH4TLV A100P100-4TA100A1.22 "5"pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P100-4TI puolijohdesulake, nopea, 1000V, 100A, aR-luokka | CH4TLW A100P100-4TI100A1.22 "5"pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P1200-4TA puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1200A, aR-luokka | CH4TLY A100P1200-4TA1200A4.38 "11.47 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A100P1200-4TI puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1200A, aR-luokka | CH4TLZ A100P1200-4TI1200A4.38 "11.47 "pultattu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A100P1200-4 puolijohdesulake, nopea, 1000V, 1200A, aR-luokka