MERSEN FERRAZ A083C1D0R0-60E Sulake, Keskijännite, 8250V, 60A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TLH

MERSEN FERRAZ A083C1D0R0-60E Sulake, Keskijännite, 8250V, 60A, E-mittaus, Kiinnitä Striker

Tuote: CH4TLH Model: A083C1D0R0-60E

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus8250V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu60A
Halkaisija3"
Korkeus4.31 "
Pituus16.95 "
AsennusClip-lock
NopeusE-luokitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)71.42
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Clip Lockilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKorkeusHinta
MERSEN FERRAZ A083C2D0R0-200E Sulake, Keskijännite, 8250V, 200A, E-mittaus, Kiinnitysvastus | CH4TLJ A083C2D0R0-200E200A7.94 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A083C1D0R0-60E Sulake, Keskijännite, 8250V, 60A, E-mittaus, Kiinnitä Striker