MERSEN FERRAZ A072B2D0R0-250E Sulake, Keskijännite, 7200V, 250A, E-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Iskuri | CH4TJJ

MERSEN FERRAZ A072B2D0R0-250E Sulake, Keskijännite, 7200V, 250A, E-mittaus, Pultti kiinnitettävä iskuri

Tuote: CH4TJJ Model: A072B2D0R0-250E

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus7200V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu250A
Korkeus7.63 "
Pituus25.11 "
Asennuspultattu
NopeusE-luokitus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.285
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)31.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeusPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ 9F60DJE001 Sulake, Keskijännite, 8250V, 1A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVD 9F60DJE0018250VEpoksi1A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE002 Sulake, Keskijännite, 8250V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVE 9F60DJE0028250VEpoksi2A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE003 Sulake, Keskijännite, 8250V, 3A, E Rated, Holkkikiinnitysisku | CH4RVF 9F60DJE0038250VEpoksi3A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE005 Sulake, Keskijännite, 8250V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVG 9F60DJE0058250VEpoksi5A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE007 Sulake, Keskijännite, 8250V, 7A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVH 9F60DJE0078250VEpoksi7A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE010 Sulake, Keskijännite, 8250V, 10A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVJ 9F60DJE0108250VEpoksi10A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DJE015 Sulake, Keskijännite, 8250V, 15A, E Rated, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVK 9F60DJE0158250VEpoksi15A2"-14.18 "Leikata-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A072B2D0R0-250E Sulake, Keskijännite, 7200V, 250A, E-mittaus, Pultti kiinnitettävä iskuri