MERSEN FERRAZ 9F62KCB900 Sulake, Keskijännite, 5500V, 900A, E, Teräkiinnitteinen iskuri | CH4TDF

MERSEN FERRAZ 9F62KCB900 Sulake, Keskijännite, 5500V, 900A, E-luokitus, Teräkiinnitys

Tuote: CH4TDF Malli: 9F62KCB900

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus5500V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu900A
Korkeus13.65 "
Pituus19.68 "
Asennuspultattu
NopeusE-luokitus
Leveys13.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6885
Laivan korkeus (cm)65.74
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 9F62KCB500 Sulake, Keskijännite, 5500V, 500A, E-mittaus, Teräkiinnitteinen iskuri | CH4TDB 9F62KCB5005500VEpoksi500A13.65 "19.68 "13.65 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F62KCB600 Sulake, Keskijännite, 5500V, 600A, E mitoitettu, Teräkiinnitteinen iskuri | CH4TDC 9F62KCB6005500VEpoksi600A13.65 "19.68 "13.65 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F62KCB700 Sulake, Keskijännite, 5500V, 700A, E, Teräkiinnitteinen iskuri | CH4TDD 9F62KCB7005500VEpoksi700A13.65 "19.68 "13.65 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F62KCB800 Sulake, Keskijännite, 5500V, 800A, E-mittaus, Teräkiinnitteinen iskuri | CH4TDE 9F62KCB8005500VEpoksi800A13.65 "19.68 "13.65 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A050B4D0R0-1200E Sulake, Keskijännite, 5000V, 1200A, E-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TDU A050B4D0R0-1200E5000VPolyTube1200A7.63 "25.11 "7.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A055B1DAR0-100E Sulake, Keskijännite, 5500V, 100A, E-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Iskuri | CH4TEH A055B1DAR0-100E5500VGMG100A-19.25 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A055B1DAR0-10E Sulake, Keskijännite, 5500V, 10A, E-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TEJ A055B1DAR0-10E5500VGMG10A-19.25 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F62KCB900 Sulake, Keskijännite, 5500V, 900A, E-luokitus, Teräkiinnitys