MERSEN FERRAZ 9F62FDD200 Sulake, Keskijännite, 15500V, 200A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4TCP

MERSEN FERRAZ 9F62FDD200 Sulake, Keskijännite, 15500V, 200A, E-luokitus, Holkkikiinnitys

Tuote: CH4TCP Malli: 9F62FDD200

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus15500V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu200A
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus18.88 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)52.71
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeusPituusHinta
MERSEN FERRAZ 9F60CJH002 Sulake, Keskijännite, 15500V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RTZ 9F60CJH002Epoksi2A2"-14.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CJH003 Sulake, Keskijännite, 15500V, 3A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RUA 9F60CJH003Epoksi3A2"-14.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CJH005 Sulake, Keskijännite, 15500V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RUB 9F60CJH005Epoksi5A2"-14.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CJH007 Sulake, Keskijännite, 15500V, 7A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RUC 9F60CJH007Epoksi7A2"-14.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CJH010 Sulake, Keskijännite, 15500V, 10A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RUD 9F60CJH010Epoksi10A2"-14.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DMH001 Sulake, Keskijännite, 15500V, 1A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVM 9F60DMH001Epoksi1A2"-17.2 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DMH002 Sulake, Keskijännite, 15500V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVN 9F60DMH002Epoksi2A2"-17.2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F62FDD200 Sulake, Keskijännite, 15500V, 200A, E-luokitus, Holkkikiinnitys