MERSEN FERRAZ 9F60MJN318 Sulake, Keskijännite, 5080V, R-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4TBG

MERSEN FERRAZ 9F60MJN318 sulake, keskijännite, 5080 V, R-mittaus, holkkikiinnitys

Tuote: CH4TBG Malli: 9F60MJN318

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus5080V
Rungon materiaaliEpoksi
Halkaisija3"
Pituus15.97 "
AsennusLeikata
NopeusR Nimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)45.42
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 9F60LJD502 Sulake, Keskijännite, 5080V, 2R, R Rated, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAM 9F60LJD5025080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD503 Sulake, Keskijännite, 5080V, 3R, R Rated, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAN 9F60LJD5035080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD504 Sulake, Keskijännite, 5080V, 4R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAP 9F60LJD5045080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD506 Sulake, Keskijännite, 5080V, 6R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAQ 9F60LJD5065080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD509 Sulake, Keskijännite, 5080V, 9R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAR 9F60LJD5095080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJD512 Sulake, Keskijännite, 5080V, 12R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAT 9F60LJD5125080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LJN302 Sulake, Keskijännite, 5080V, 2R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAU 9F60LJN3025080V3"3"15.97 "3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60MJN318 sulake, keskijännite, 5080 V, R-mittaus, holkkikiinnitys