MERSEN FERRAZ 9F60ECB040 Sulake, Keskijännite, 2750V, 40A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RWD

MERSEN FERRAZ 9F60ECB040 sulake, keskijännite, 2750V, 40A, E-nimellisarvo, holkkikiinnitteinen iskuri

Tuote: CH4RWD Malli: 9F60ECB040

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus2750V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu40A
Halkaisija3"
Pituus10.88 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)23.32
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ 9F60CCB001 Sulake, Keskijännite, 2750V, 1A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RRP 9F60CCB0011A2"9.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CCB002 Sulake, Keskijännite, 2750V, 2A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RRQ 9F60CCB0022A2"9.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CCB003 Sulake, Keskijännite, 2750V, 3A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RRR 9F60CCB0033A2"9.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CCB005 Sulake, Keskijännite, 2750V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RRT 9F60CCB0055A2"9.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CCB007 Sulake, Keskijännite, 2750V, 7A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RRU 9F60CCB0077A2"9.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CCB010 Sulake, Keskijännite, 2750V, 10A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4RRV 9F60CCB01010A2"9.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CCB015 Sulake, Keskijännite, 2750V, 15A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RRW 9F60CCB01515A2"9.18 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60ECB040 sulake, keskijännite, 2750V, 40A, E-nimellisarvo, holkkikiinnitteinen iskuri