MERSEN FERRAZ 9F60DNJ001 Sulake, Keskijännite, 25800V, 1A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVV

MERSEN FERRAZ 9F60DNJ001 Sulake, Keskijännite, 25800V, 1A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku

Tuote: CH4RVV Malli: 9F60DNJ001

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus25800V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu1A
Halkaisija2"
Pituus23.18 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.601
Laivan korkeus (cm)7.32
Laivan pituus (cm)60.17
Laivan leveys (cm)6.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ 9F60CMJ001 Sulake, Keskijännite, 25800V, 1A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RUE 9F60CMJ0011A2"17.2 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CMJ002 Sulake, Keskijännite, 25800V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RUF 9F60CMJ0022A2"17.2 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CMJ905 Sulake, Keskijännite, 25800V, 0.5A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4RUG 9F60CMJ9050.5A2"17.2 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DNJ002 Sulake, Keskijännite, 25800V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVW 9F60DNJ0022A2"23.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DNJ003 Sulake, Keskijännite, 25800V, 3A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RVX 9F60DNJ0033A2"23.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DNJ005 Sulake, Keskijännite, 25800V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RVY 9F60DNJ0055A2"23.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DNJ007 Sulake, Keskijännite, 25800V, 7A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVZ 9F60DNJ0077A2"23.18 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60DNJ001 Sulake, Keskijännite, 25800V, 1A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku