MERSEN FERRAZ 61051T Varokekalusto, 600V, 100A, luokka T, 1 napa, tinattu, kuparilaatikko | CH4RLW

MERSEN FERRAZ 61051T sulakekanta, 600V, 100A, luokka T, 1 napa, tinattu, kuparilaatikko

Tuote: CH4RLW Malli: 61051T

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalifenoliset
Nykyinen arvostelu100A
SulakeluokkaLuokka T
Korkeus1.95 "
Pituus4.78 "
Max. Sulakkeen luokitus100A
Napojen lukumäärä1 napaa
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515
Laivan korkeus (cm)8.59
Laivan pituus (cm)14.27
Laivan leveys (cm)13.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 60305T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4REJ 60305TGFPC30A1.56 "3.13 "30Akyykäärme0.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60306T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T, 1 napa, tinattu, alumiinikotelo | CH4REN 60306TGFPC30A1.56 "3.13 "30A1 napaa0.97 "€26.83
MERSEN FERRAZ 60307T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4RET 60307TGFPC30A1.56 "3.13 "30A2 napaa1.84 "€42.12
MERSEN FERRAZ 60308T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T 3 napa, tinattu, alumiinikotelo | CH4REX 60308TGFPC30A1.56 "3.13 "30A32.75 "€58.56
MERSEN FERRAZ 60315T Varokekalusto, Lisälaite, 600V, 30A, Luokka T, Tinattu, Kupariruuvi | CH4RFJ 60315TGFPC30A1.56 "3.13 "30Akyykäärme0.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60316T Sulakepohja, 600V, 30A, luokka T, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RFN 60316TGFPC30A1.56 "3.13 "30A1 napaa0.97 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60317T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4RFT 60317TGFPC30A1.56 "3.13 "30A2 napaa1.84 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 61051T sulakekanta, 600V, 100A, luokka T, 1 napa, tinattu, kuparilaatikko