MERSEN FERRAZ 20657 Varokekalusto, 250V, 60A luokka H ja K, 2-napainen, tinattu, kuparilaatikko | CH4QTW

MERSEN FERRAZ 20657 sulakekanta, 250V, 60A luokka H ja K, 2-napainen, tinattu, kuparilaatikko

Tuote: CH4QTW Malli: 20657

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu60A
SulakeluokkaLuokka H/K
Korkeus2.12 "
Pituus4.75 "
Max. Sulakkeen luokitus60A
Napojen lukumäärä2 napaa
Leveys2.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062
Laivan korkeus (cm)8.59
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)12.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 20300 Varokekalusto, 250V, 30A, luokka H ja K, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQL 20300GFPC30A1.38 "3"30Akyykäärme0.91 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 20301 Varokekalusto, 250V, 30A, luokka H/K, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQM 20301GFPC30A1.38 "3"30A11.25 "€18.47
MERSEN FERRAZ 20302 Varokekalusto, 250V, 30A, luokka H ja K, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQN 20302GFPC30A1.38 "3"30A22.03 "€29.22
MERSEN FERRAZ 20303 Varokekalusto, 250V, 30A, luokka H ja K, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQP 20303GFPC30A1.38 "3"30A33"€43.29
MERSEN FERRAZ 20305 Varokekalusto, 250V, 30A luokka H ja K, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQQ 20305GFPC30A1.38 "3"30Akyykäärme0.91 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 20306 Varokekalusto, 250V, 30A luokka H/K, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQT 20306GFPC30A1.38 "3"30A1 napaa1.25 "€19.87
MERSEN FERRAZ 20307 Varokekalusto, 250V, 30A luokka H ja K, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQV 20307GFPC30A1.38 "3"30A2 napaa2.03 "€50.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 20657 sulakekanta, 250V, 60A luokka H ja K, 2-napainen, tinattu, kuparilaatikko