MERSEN FERRAZ 1SCM8 Puolijohdesulake, 1500V, 400A, 1 napa, M8 Stud | CH4QQK 1SCM8

MERSEN FERRAZ 1SCM8 puolijohdesulake, 1500V, 400A, 1 napa, M8 nasta

Tuote: CH4QQK Malli: 1SCM8Ristiviite: 1SCM8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus1500V
Rungon materiaalikestomuovi
Nykyinen arvostelu400A
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus0.7 "
Pituus1.87 "
Max. Sulakkeen luokitus400A
Napojen lukumäärä1 napaa
Nimellinen momentti190 Lbs.In.
Leveys2.45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 1SC250 puolijohdesulake, 1500V, 400A, 1 napa, 1/4 tuuman nasta | CH4QQG 1SC250400A0.7 "1.87 "400A2.45 "€63.55
MERSEN FERRAZ 1SC375 Puolijohdesulake, 1500V, 800A, 1 napa, 3/8 tuuman nasta | CH4QQH 1SC375 1SC375800A1"2.12 "800A3.82 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 1SCM10 puolijohdesulake, 1500V, 800A, 1 napa, M10 nasta | CH4QQJ 1SCM10 1SCM10800A1"2.12 "800A3.82 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 1SCM8 puolijohdesulake, 1500V, 400A, 1 napa, M8 nasta