Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834166287 Pintakäsittelylevy 2 tuuman karkea 50 AG3CJP 32UX33

MERIT 08834166287 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 50 Grit Coarse

Varastossa
Tuote: AG3CJP Malli: 08834166287Ristiviite: 32UX33

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.2"
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834167821 Pintakäsittelylevy 2 tuuman 40 Grit musta | AG3CJN 32UX32 08834167821MustaErittäin karkea40€2.32
MERIT 66623340037 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 80 Grit Medium | AG3CJW 32UX41 66623340037KastanjanruskeaKeskikokoinen80€1.82
MERIT 08834166317 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa Erittäin hieno | AG3CJX 32UX42 08834166317sininenErittäin hieno150€1.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834166287 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 50 Grit Coarse
€1.82 / yksikkö