Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66623333514 Hiomanauha 3/4 tuumaa leveys x 18 tuumaa pituus 360 karkeus | AF9TDG 30TR91

MERIT 66623333514 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus 360 karkeus

Varastossa
Tuote: AF9TDG Malli: 66623333514Ristiviite: 30TR91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaErittäin hieno
sisu360
Pituus18 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
MERIT 08834194018 Hiomanauha 2 tuumaa Leveys x 60 tuumaa Pituus 80 Karkeus | AF9RXF 30TR85 08834194018RuskeaKarkea8060 "2"€35.45
MERIT 66254499800 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 20-1/2 tuumaa pituus 80 karkeus | AF9TDH 30TR92 66254499800RuskeaKarkea8020.5 "3 / 4 "€7.82
MERIT 08834194012 Hiomanauha 1 tuuman leveys x 42 tuuman pituus 80 karkea | AF9TDL 30TR95 08834194012RuskeaKarkea8042 "1"€12.74
MERIT 08834198042 Hiomanauha 3-1/2 tuumaa Leveys x 15-1/2 tuumaa Pituus 150 Karkeus | AF9TDV 30TT07 08834198042KastanjanruskeaKeskikokoinen15015.5 "3.5 "€25.28
MERIT 05539570433 Hiomanauha 6 tuuman leveys x 48 tuuman pituus 150 karkea | AF9TDX 30TT10 05539570433KastanjanruskeaKeskikokoinen15048 "6"€65.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66623333514 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus 360 karkeus
€6.80 / yksikkö