Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66254402501 Hiomanauha 3 tuumaa Leveys x 24 tuumaa Pituus 80 Karkeus | AF9TDQ 30TR99

MERIT 66254402501 Hiomanauha 3 tuumaa leveys x 24 tuumaa pituus 80 karkeus

Varastossa
Tuote: AF9TDQ Malli: 66254402501Ristiviite: 30TR99

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKarkea
sisu80
Pituus24 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834194038 Hiomanauha 3 tuumaa Leveys x 24 tuumaa Pituus 360 Karkeus | AF9TDT 30TT02 08834194038sininenErittäin hieno360€24.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66254402501 Hiomanauha 3 tuumaa leveys x 24 tuumaa pituus 80 karkeus
€21.75 / yksikkö