Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834194129 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 21 tuuman pituus 360 karkea | AF9TDP 30TR98

MERIT 08834194129 Hiomanauha 3 tuumaa leveys x 21 tuumaa pituus 360 karkeus

Varastossa
Tuote: AF9TDP Malli: 08834194129Ristiviite: 30TR98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaErittäin hieno
sisu360
Pituus21 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834190959 Hiomanauha 3 tuumaa Leveys x 21 tuumaa Pituus 80 Karkeus | AF9TDM 30TR96 08834190959RuskeaKarkea80€22.22
MERIT 08834194103 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 21 tuumaa pituus 150 karkea | AF9TDN 30TR97 08834194103KastanjanruskeaKeskikokoinen150€22.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834194129 Hiomanauha 3 tuumaa leveys x 21 tuumaa pituus 360 karkeus
€21.79 / yksikkö