Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834185970 Square Pad 2 x 2 x 1/4 Inch 60 Grit | AH4BHX 34CC83

MERIT 08834185970 Square Pad 2 x 2 x 1/4 tuumaa 60 Grit

Varastossa
Tuote: AH4BHX Malli: 08834185970Ristiviite: 34CC83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.65 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 100 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömäinen alusta
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPuuvilla
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus2"
Maks. Kierrosluku25,000
Paksuus1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834185970 Square Pad 2 x 2 x 1/4 tuumaa 60 Grit
€6.65 / yksikkö