Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834166388 Pintakäsittelylevy 4 tuuman 50 karkea karkea | AG3CKF 32UX50

MERIT 08834166388 Pinnankäsittelylevy 4 tuumaa 50 Grit Coarse

Varastossa
Tuote: AG3CKF Malli: 08834166388Ristiviite: 32UX50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.4"
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku15,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834168804 Pintakäsittelylevy 4 tuuman 40 karkea nailon | AG3CKE 32UX49 08834168804MustaErittäin karkea40€4.40
MERIT 66623340040 Pintakäsittelylevy 4 tuuman 80 Grit Medium | AG3CKG 32UX51 66623340040KastanjanruskeaKeskikokoinen80€4.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834166388 Pinnankäsittelylevy 4 tuumaa 50 Grit Coarse
€4.40 / yksikkö