Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834166328 Pintakäsittelylevy, 4 tuumaa, 80 Grit Medium | AG3CJU 32UX39

MERIT 08834166328 Pinnankäsittelylevy 4 tuumaa 80 Grit Medium

Varastossa
Tuote: AG3CJU Malli: 08834166328Ristiviite: 32UX39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.4"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku15,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834162686 4 tuuman pintakäsittelylevy erittäin hieno | AG3CJT 32UX36 08834162686sininenErittäin hieno150€5.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834166328 Pinnankäsittelylevy 4 tuumaa 80 Grit Medium
€5.70 / yksikkö