Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834163540 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa Karkea | AG3BWU 32UX54

MERIT 08834163540 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa karkea

Varastossa
Tuote: AG3BWU Malli: 08834163540Ristiviite: 32UX54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.1.5 "
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 66623340036 Pintakäsittelylevy 1-1 / 2 tuumaa Medium | AG3BWV 32UX55 66623340036KastanjanruskeaKeskikokoinen80€1.44
MERIT 08834166367 Pintakäsittelylevy 1-1 / 2 tuumaa 150 Grit | AG3BWW 32UX56 08834166367sininenErittäin hieno150€1.44
MERIT 08834168156 Pintakäsittelylevy 1-1 / 2 tuumaa 40 Grit | AG3CKH 32UX53 08834168156MustaErittäin karkea40€1.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834163540 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa karkea
€1.44 / yksikkö