Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834168156 Pintakäsittelylevy 1-1 / 2 tuumaa 40 Grit | AG3CKH 32UX53

MERIT 08834168156 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa 40 Grit

Varastossa
Tuote: AG3CKH Malli: 08834168156Ristiviite: 32UX53

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriMusta
Levy Dia.1.5 "
LuokkaErittäin karkea
sisu40
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834163540 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa Karkea | AG3BWU 32UX54 08834163540RuskeaKarkea50€1.44
MERIT 66623340036 Pintakäsittelylevy 1-1 / 2 tuumaa Medium | AG3BWV 32UX55 66623340036KastanjanruskeaKeskikokoinen80€1.44
MERIT 08834166367 Pintakäsittelylevy 1-1 / 2 tuumaa 150 Grit | AG3BWW 32UX56 08834166367sininenErittäin hieno150€1.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834168156 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa 40 Grit
€1.30 / yksikkö