Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834137001 Läppäpyörän sovitin 1/4 tuuman varren halkaisija 1/4-20 | AH4BGY 34CC49

MERIT 08834137001 Läppäpyörän sovitin 1/4 tuumaa varren halkaisija 1/4-20

Varastossa
Tuote: AH4BGY Malli: 08834137001Ristiviite: 34CC49
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
€3.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäpyörän sovitin
Maks. Kierrosluku20,000
Lentäjän pituus11 / 16 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko1/4 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834137001 Läppäpyörän sovitin 1/4 tuumaa varren halkaisija 1/4-20
€3.92 / yksikkö