Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834122024 Läppäpyörä 3-1 / 2 D 2 tuuman leveys 5/8 tuuma 60 G | AC4JPP 30C793

MERIT 08834122024 Läppäpyörä 3-1/2 D 2 tuumaa Leveys 5/8 tuumaa 60 G

Varastossa
Tuote: AC4JPP Malli: 08834122024Ristiviite: 30C793

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppärä
Hioma-aineAlumiinioksidiseos
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsisidos
Leikkurin koko5 / 8 "
Halkaisija3.5 "
LuokkaCRS
sisu60
Maks. Kierrosluku12000
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuLeveysHinta
MERIT 08834122027 Läppäpyörä 3-1 / 2 D 2 tuuman leveys 5/8 tuuma 120 G | AC4JPN 30C792 088341220275 / 8 "3.5 "Loppu120120002"€64.44
MERIT 08834122025 Läppäpyörä 3-1 / 2 D 2 tuuman leveys 5/8 tuuma 80 G | AC4JPQ 30C794 088341220255 / 8 "3.5 "KANSSA80120002"€57.95
MERIT 08834122038 Läppäpyörä 4 tuumaa D 1 tuuman leveys 5/8 tuumaa 180 G | AC4JPR 30C796 088341220385 / 8 "4"VFINE180120001"€46.90
MERIT 08834123009 Läppärä 6 tuumaa D 1 tuumaa leveä 1 tuumaa 40 G | AC4JQF 30C816 088341230091"6"CRS4060001"€67.03
MERIT 08834123025 Läppäpyörä 6 tuumaa D 1-1 / 2 W 1 tuuma 120 G | AC4JQK 30C822 088341230251"6"Loppu12060001.5€73.41
MERIT 08834123022 Läppäpyörä 6 tuumaa D 1-1 / 2 W 1 tuuma 60 G | AC4JQN 30C825 088341230221"6"CRS6060001.5€72.11
MERIT 08834123038 Läppäpyörä 6 tuumaa D 2 tuumaa leveys 1 tuumaa 180 G | AC4JQU 30C831 088341230381"6"VFINE18060002"€93.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834122024 Läppäpyörä 3-1/2 D 2 tuumaa Leveys 5/8 tuumaa 60 G
€54.63 / yksikkö