Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 05539568393 Hiomanauha 2 tuumaa Leveys x 48 tuumaa Pituus 150 Karkeus | AF9RXD 30TR83

MERIT 05539568393 Hiomanauha 2 tuumaa leveys x 48 tuumaa pituus 150 karkeus

Varastossa
Tuote: AF9RXD Malli: 05539568393Ristiviite: 30TR83

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu150
Pituus48 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834194015 Hiomanauha 2 tuumaa Leveys x 48 tuumaa Pituus 80 Karkeus | AF9RXC 30TR82 08834194015RuskeaKarkea80€5.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 05539568393 Hiomanauha 2 tuumaa leveys x 48 tuumaa pituus 150 karkeus
€28.23 / yksikkö