Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 05539562620 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 80 Grit Medium | AG3CLH 32UX84

MERIT 05539562620 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 80 Grit Medium

Varastossa
Tuote: AG3CLH Malli: 05539562620Ristiviite: 32UX84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.2"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6804100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 05539562621 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 50 Grit Karkea | AG3CLP 32UX92 05539562621RuskeaKarkea50€1.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 05539562620 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 80 Grit Medium
€1.69 / yksikkö