MEPCO 44-430A Steam Trap, 1 Inch Size FNPT Connections, 4 7/8 Inch Size End to End Length | CT2ZCP 405Y62

MEPCO 44-430A höyryloukku, 1 tuuman kokoiset FNPT-liitännät, 4 7/8 tuuman koon päästä päähän pituus

Varastossa
Tuote: CT2ZCP Malli: 44-430ARistiviite: 405Y62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€455.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MEPCO 46-715G BUSH Steam Trap, 1 1/2 tuuman NPT-liitännät, 7 tuuman päästä päähän pituus | CT2ZBF 402W71 46-715G€893.21
MEPCO IB12-3-200G BUSH-höyryloukku, 3/4 tuuman NPT-liitännät, 6 1/2 tuuman päästä päähän pituus | CT2ZBG 402W87 IB12-3-200G€342.63
MEPCO IB12-3-125G BUSH Steam Trap, 3/4 tuuman NPT-liitännät, 6 1/2 tuuman päästä päähän pituus | CT2ZBH 402W86 IB12-3-125G€296.01
MEPCO IB15-6-125 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän Pituus | CT2ZBJ 405Y48 IB15-6-125€1,642.48
MEPCO IB15-6-250 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän Pituus | CT2ZBK 405Y49 IB15-6-250€1,628.97
MEPCO IB15-6-30 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän pituus | CT2ZBL 405Y47 IB15-6-30€1,644.97
MEPCO 44-715G höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 5 3/8 tuuman koko Päästä päähän Pituus | CT2ZBM 405Z13 44-715G€478.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEPCO 44-430A höyryloukku, 1 tuuman kokoiset FNPT-liitännät, 4 7/8 tuuman koon päästä päähän pituus
€455.60 / yksikkö