Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9690M Kylmäsuojakäsineet M Harmaa Latex Pr | AF6TZD 20JF02

MEMPHIS GLOVE 9690M Kylmäsuojakäsineet M Harmaa Lateksi Pr

Varastossa
Tuote: AF6TZD Malli: 9690MRistiviite: 20JF02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliAkryyli / puuvilla / polyesteri
SulkemistyyppiLiuku päälle
Pinnoitteen peittoKämmen ja sormenpäät
PäällystysKorotetut pisteet
PäällystysmateriaaliPVC
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausCE-taso 2
SormimateriaaliAkryyli
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliAkryyli
Pituus9.5 "
Liner-materiaalivuoriton
Palm rakentaminenPVC
PalmumateriaaliLatex
KokoM
OmpelemismateriaaliAkryyli / polyesteri / puuvilla
Peukalon materiaaliAkryyli
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)18.21
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi6116106500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9690L Kylmäsuojakäsineet L Harmaa Latex Pr | AF6TZC 20JF01 9690LL€10.59
MEMPHIS GLOVE 9690S Kylmäsuojakäsineet S Harmaa Latex Pr | AF6TZE 20JF03 9690SS€10.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9690M Kylmäsuojakäsineet M Harmaa Lateksi Pr
€10.59 / yksikkö