CALDWELL 16-1 / 2-10 Säädettävä levittimen palkki 1,000 lb. 120 tuumaa | AH9UQH 44N591

CALDWELL 16-1/2-10 säädettävä levityspalkki 1,000 120 lb. XNUMX tuumaa

Tuote: AH9UQH Malli: 16-1/2-10Ristiviite: 44N591
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,225.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nosto- / levityspalkki
sisäkorkeus10 "
Maks. Levitän120 "
Min. Levitän60 "
Kokonaispituus120 "
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 132.3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 16-1/4-4 Säädettävä levityspalkki 500 Lb. 48 tuumaa | AF3QDP 8AUJ9 16-1/4-47"48 "500 paunaa.€1,171.30
CALDWELL 16-1/2-6 Säädettävä levityspalkki 1000 Lb. 72 tuumaa | AF3QEF 8AV16 16-1/2-68"72 "1000 lb€1,353.49
Tarjouspyyntö
CALDWELL 16-7-12 Säädettävä levittimen palkki 14000 lb 144 tuumaa | AF3QEG 8AV17 16-7-1220.5 "144 "14,000 lb€5,768.42
Tarjouspyyntö
CALDWELL 16-5-10 Säädettävä levittimen palkki 10000 Lb 120 Tuumaa | AF4DXP 8TL39 16-5-1017.25 "120 "10,000 paunaa.€4,010.79
Tarjouspyyntö
CALDWELL 16-4-8 Säädettävä levitinpalkki 8000 Lb. 96 tuumaa | AF4GBE 8VPZ1 16-4-814.5 "96 "8000 lb€3,143.75
Tarjouspyyntö
CALDWELL 16-2-6 Säädettävä levittimen palkki 4000 Lb. 72 tuumaa | AF4UXV 9LA72 16-2-611 "72 "4000 paunaa.€2,254.76
Tarjouspyyntö
CALDWELL 16-1-6 Säädettävä levityspalkki 2000 Lb. 72 tuumaa | AF4ZDW 9RXD9 16-1-611 "72 "2000 lb€1,303.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 16-1/2-10 säädettävä levityspalkki 1,000 120 lb. XNUMX tuumaa
€2,225.48 / yksikkö