Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9688VM pinnoitetut käsineet, musta / harmaa M Pr | AB9PUW 2ELK8

MEMPHIS GLOVE 9688VM pinnoitetut käsineet musta/harmaa M Pr

Varastossa
Tuote: AB9PUW Malli: 9688VMRistiviite: 2ELK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustasoEi testattu
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriMusta / Harmaa
LäimäysNeuloa ranne
Mitata10
Liner-materiaaliPolyesteri / puuvilla
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9688VL pinnoitetut käsineet musta/harmaa L Pr | AB9PUV 2ELK7 9688VLL€9.54
MEMPHIS GLOVE 9688VS Päällystetyt käsineet Musta / harmaa S Pr | AB9PUX 2ELK9 9688VSS€9.54
MEMPHIS GLOVE 9688VXL Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Harmaa Pr | AB9PUY 2ELL1 9688VXLXL€9.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9688VM pinnoitetut käsineet musta/harmaa M Pr
€9.54 / yksikkö